BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式 BOSCH(ボッシュ)製

KA2 STD・GS Trophy・Triple Black・Option719 Karakorum ツーリング/ツーリングASA

BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 1,012
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,558
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2026 GS Trophy

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT、GSスポーツ

カラー設定
・レーシングブルーメタリック
2024 ~ 2026 Option719 Karakorum

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。

カラー設定
・アウレリウスグリーンメタリックマット
2024 ~ 2026 STD
2024/7/9
エンジン、車体、デザイン、収納コンセプト見直し。
EURO 5。
BMW Motorrad フル・インテグラル ABS Pro。
オートメイテッドシフトアシスタント(ASA)※オプション装備。
4つのライディングモード。
フルLEDヘッドライト、補助ヘッドライト。新デザインのLEDターンインジケーター。
ブレーキ機能付きダイナミッククルーズコントロール(DCC)。
30Lアルミニウム製シートフューエルタンク。


4つのバリエーション
STD、GS Trophy、Triple Black、Option719 Karakorum。

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。

カラー設定
・レーシングレッド
2024 ~ 2026 Triple Black
レコメンドモデル。

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。

カラー設定
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX14-N 1個 12.0(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ