BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式 モノタロウ製

KM3 STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 200/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,085
スプロケット
前 17 後 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ Mコンペティションパッケージ
前後フェンダーやチェーンガード、タンクカバー、グラフィック入エアボックスカバー他専用設計。
Mカーボンホイール(1.6kg軽量化)。
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2023 ~ 2023 ~ STD
S1000R(ロードスター カウルレスネイキッド)ベース。
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
ABS Pro、BMW Motorrad DTC。
カウルレス、フロントサイドにウイングレット装備。
LEDヘッドライト。ユーロ5。

カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2024 ~ 2024 ~ Mコンペティションパッケージ
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2025 ~ 2025 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,398 税込¥4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ