BMW F750GS [850cc] 2018-20年式 DUNLOP(ダンロップ)製
[853cc] K80 ユーロ4 ■ベース・STD・PremiumLine
BMW F750GS [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | ~ | PremiumLine(キャストホイール)シート高815mm。 センタースタンド、ダイナミックESA搭載。 カラー設定 ・ライトホワイト ・オースティンイエローメタリック ・ステレオメタリックマット |
| 2018 ~ 2019 | ~ | STD(キャストホイール)車名は750も排気量は853cc。 ローシート、ローダウン。シート高 770mm。 2018/11月 EngineType A24A08 F700GSの後継。車名は750も排気量は853cc。 水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。360°クランク→270°クランクへ。 ETC2.0、LEDヘッドライト、ヒートグリップ、LEDターンインジケーター、ABSPro共通装備。 シート下の燃料タンクをエンジン上部に移動。ドライブチェーン左出しレイアウトへ変更。 カラー設定 ・ライトホワイト ・オースティンイエローメタリック ・ステレオメタリックマット |
| 2020 ~ 2020 | ~ | STD・PremiumLine EngineType A24A08A カラー設定 ・ステレオメタリックマット |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥21,980
税込¥24,178
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 334070 | 1本 | 150/70R17M/C 69V | リア | TL | 150 |
販売価格(税別)

| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 334069 | 1本 | 110/80R19M/C 59V | フロント | TL | 110 |
戻る ページ 1 次へ