BMW C400GT [400cc] 2019-20年式 DUNLOP(ダンロップ)製

K08 ユーロ4

BMW C400GT [400cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A85A03M0 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 349
タイヤ
120/70 - 15 TL 150/70 - 14 TL
バッテリー / 全長 2,200
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 C400Xのグランドツーリングモデル
水冷4stOHC単気筒(1気筒につき4バルブ)。
ABS、ASC標準装備。
大型スクリーン、ボディビルドインテール、ブレーキランプ、ウィンカー。
フットボードステップ。
カラー設定
・アルピンホワイト
・ムーンウォークグレーメタリック
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339116 1本 フロント 120/70-15 M/C 56S SMARTF2 120

戻る ページ 1 次へ