BMW R1150GS [1150cc] 1999-04年式 MICHELIN(ミシュラン)製

R21 FI ABS

BMW R1150GS [1150cc] 1999-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
110/80 R 19 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 262
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2003 1999/9月 R1100GSの後継モデル。
・OHC空冷フラットツインエンジン
・ABS2という前後連動とサーボアシストの無い仕様、CAT標準装備
・クロススポークタイプ チューブレス仕様
2004 ~ 2004 ・ABS 前後連動サーボアシスト付インテグラル仕様へ変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
279964 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

2. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
598382 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

3. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580026 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

4. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
429465 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

戻る ページ 1 次へ