BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 古河電池製

R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)

BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,085
スプロケット
前 後 二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 R12JB ~ STD
チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。
ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 R12JB ~ Special Edition(100台限定)
16/2月
チューブタイヤ。
クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
1営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ