BMW F850GS [850cc] 2018-20年式 古河電池製
K81 ユーロ4 ■ベース・STD・PremiumLine
BMW F850GS [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | ~ | PremiumLine(クロススポークホイール/チューブレス) センタースタンド、ダイナミックESA。シート高 860mm。 カラー設定 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ポルックスメタリックマット |
| 2018 ~ 2019 | ~ | STD(クロススポークホイール/チューブレス) ローシート、ローダウン。シート高 815mm。 2018/11月 F750GSとエンジン、フレーム共通。 水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。270°クランク。 前後クロススポークホイール(チューブレス)。 ETC2.0、LEDヘッドライト、ヒートグリップ、LEDターンインジケーター、ABSPro共通装備。 カラー設定 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ポルックスメタリックマット |
| 2020 ~ 2020 | ~ | STD・PremiumLine カラー設定 ・ポルックスメタリックマット |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ