BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式 RK JAPAN製
KM3 STD・Mコンペティションパッケージ
BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | Mコンペティションパッケージ 前後フェンダーやチェーンガード、タンクカバー、グラフィック入エアボックスカバー他専用設計。 Mカーボンホイール(1.6kg軽量化)。 カラー設定 ・ブラックストームメタリックMモータースポーツ |
| 2023 ~ 2023 | ~ | STD S1000R(ロードスター カウルレスネイキッド)ベース。 油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。 ABS Pro、BMW Motorrad DTC。 カウルレス、フロントサイドにウイングレット装備。 LEDヘッドライト。ユーロ5。 カラー設定 ・ライトホワイトMモータースポーツ |
| 2024 ~ 2024 | ~ | Mコンペティションパッケージ カラー設定 ・ブラックストームメタリックMモータースポーツ |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー設定 ・ライトホワイトMモータースポーツ |
| 2025 ~ 2025 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 868 | 1セット | KM436/2 | (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R) (SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R) |
X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 | ホンダ、スズキ |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| BL525XRE 130L | 1本 | ED.BLACK | 130L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| 525XRE 130L | 1本 | STEEL | 130L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| GV525XRE 130L | 1本 | ED.GOLD | 130L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| SV525XRE 130L | 1本 | SILVER | 130L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| BG525XRE 130L | 1本 | ED.BLACKGOLD | 130L |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 868MA-X | 1セット | ホンダ、スズキ | (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R) (SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R) |
リア | X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 |
戻る ページ 1 次へ