BMW R100R MYSTIC [1000cc] 1993-96年式 DAYTONA(デイトナ)製

BMW R100R MYSTIC [1000cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 980
タイヤ
110/80 - 18 V TL 140/80 - 17 V TL
バッテリー 61211459650 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1996 R100Rをベースに、主にスタイリングを変更。
・シートカウルやサイドカバー、メーター周り、ハンドル、ハイスペックなフロントブレーキなど
・フレーム、エンジン、大型燃料タンクはR100Rロードスター同様。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BMW用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BMW用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様 適合
95946 1個 DYT53030 ◆ 参考適合車種
■BMW R100RS/RT/GS
■BMW R80RS/GS/R 等

2. リプレイスオイルフィルター 21044 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21044 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21044。販売備考:キャンセル不可商品です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21044 1個 BMW

3. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
95946 1個 DYT53030 密閉式(液入り充電済み) (参考)R1100RS/RT/GS、R80RS/GS/R など

戻る ページ 1 次へ