BMW R1150R ROCKSTER [1150cc] 2003-06年式 KIJIMA(キジマ)製

R28

BMW R1150R ROCKSTER [1150cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,170
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,097
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 239
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 ロードスターの派生モデルのストリートファイター。基本構成はロードスターとほぼ同様。
・前方向へやや低く幅広になったハンドルバー
・リアタイヤサイズ変更
・インテグラルABS
・ローシート、タンデムシート&ステップ、パニアケースステー兼用のグラブバー標準装備
・異径ヘッドライト、ホワイトレンズのウィンカー、メーター回りを覆うバイザーも装備
カラー設定
・マットブラック/オレンジメタリック
・マットブラック/シトラスメタリック
2003 ~ 2006 創立80周年記念 ロックスターエディション80
カラー設定
・アルピンホワイト/サファイアブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
BM-08701 1個 BMW Kシリーズ カートリッジ式 80

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ