BMW S1000RR [1000cc] 2010-11年式 KIJIMA(キジマ)製

K46 プレミアムライン(レースABS+DTC)

BMW S1000RR [1000cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61217708614(YTZ14) 全長 2,056
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,138
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ~ ・レースABSならびにDTC(ダイナミックトラクションコントロール)装備
・新開発エンジンを採用
・Akarapovic製リアサイレンサーを標準装備
カラー設定
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック
・アシッドグリーンメタリック
・サンダーグレーメタリック
・ミネラルシルバーメタリック
2011 ~ 2011 ~ カラー設定
・シャインイエローメタリック(新色)
・ライトグレー(サンダーグレー)メタリック(新色)
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

2. ウインカーSET LEDスモーク フロント S1000RR LR-SET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーSET LEDスモーク フロント S1000RR LR-SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】S1000RR専用のLEDフロントウインカーセットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
BM-01207 1個

3. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

4. ウインカーSET LEDクリア フロント S1000RR LR-SET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーSET LEDクリア フロント S1000RR LR-SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】S1000RR専用のLEDフロントウインカーセットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
BM-01206 1個

5. テールランプユニット LED スモークレンズ S1000RR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールランプユニット LED スモークレンズ S1000RR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
BM-01400 1個

6. ヘルメットロック ブラック S1000RR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック S1000RR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05003 1個

7. アクスルスライダー フロント S1000RR ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033011 1個

8. アクスルスライダー フロント S1000RR レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033012 1個

9. アクスルスライダー フロント S1000RR ゴールド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033013 1個

10. アクスルスライダー リア S1000RR ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033021 1個

11. アクスルスライダー リア S1000RR レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033022 1個

12. アクスルスライダー リア S1000RR ゴールド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033023 1個

戻る ページ 1 次へ