BMW R1200GS [1200cc] 2010-12年式 KIJIMA(キジマ)製

R12JA K25 ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200GS [1200cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 R12JA ~ 2010/2月 マイナーチェンジ
空油冷4st水平対向2気筒。DOHC(ツインカム)化。エンジンの出力向上。
Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。
6段リターンミッション。
ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。
カラー設定
・マグマレッド
・アルピンホワイト
・オストラグレー
・メタリックマット
・アルピンホワイト
・オストラグレー
・メタリックマット
2011 ~ 2012 R12JA ~ 2010/7月
GS30周年記念特別限定車(GSロゴ入りのレッドシート/アルピンホワイトを採用)
2011 ~ 2012 R12JA ~ トリプルブラック追加。
フロントフォーク、エンジンブラック仕上げ、ブラックスポークホイール。ライダーシートGSのロゴ入。
カラー設定
・トリプルブラック(bodyサファイアブラックメタリック)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

2. サイドスタンドエクステンション R1200GS/ad 04-10Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション R1200GS/ad 04-10Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズ。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BM-03104 1個

3. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 279 税込307
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

4. サイドスタンドトーラー R1200GS/ad 04-12Y 15mmUP KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドトーラー R1200GS/ad 04-12Y 15mmUP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンド時の車両の傾きを軽減する事で乗車時の引き起こしが楽になります。ポリアセタール製。固定ボルト&カラーは特殊ブラック処理SUS製の使用で目立たず錆の心配もありません。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BM-03106 1個

5. ホールプラグ フレームヨウ R1200GS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ホールプラグ フレームヨウ R1200GS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-04210 1個

6. ヘルメットロック ブラック R1200GS/Ad -12Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック R1200GS/Ad -12Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05001 1個

7. ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05002 1個

8. ピボットカバー シルバー R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー シルバー R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08501 1個

9. ピボットカバー ブラック R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー ブラック R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08502 1個

10. リアホイールカバー シルバー R1200R/S/GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアホイールカバー シルバー R1200R/S/GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08503 1個

11. リアホイールカバー ブラック R1200R/S/GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアホイールカバー ブラック R1200R/S/GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08504 1個

12. アクスルエンドプラグ フロントヨウ R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドプラグ フロントヨウ R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08510 1個

戻る ページ 1 次へ