BMW F650GS [800cc] 2008-12年式 KIJIMA(キジマ)製

K72  [789cc] エフロクツイン アクティブライン

BMW F650GS [800cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 140/80 R 17 69H TL
バッテリー / 全長 2,280
スプロケット
17 41 二次減速比
プラグ
DR8EB(-08)/DCPR8E(09-) 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 789ccへ排気量アップ(車名はF650GSそのまま)。
F800S/STエンジンをベースに、出力設定変更と専用設計を施した798ccパラレルツインエンジン(エフロクツイン)搭載。
カラー変更
・アイスバーグシルバーメタリック
・フレームレッド
・アズールブルーメタリック
2009 ~ 2011 装備の見直しと、新価格設定
カラー変更
・バイアリッツブルーメタリック
・ホワイトアルミニウムメタリックマット
・フレームレッド
・ラバオレンジメタリック
2012 ~ 2012 2011/10月
カラー変更
・ホワイトアルミニウムメタリックマット
・バイアリッツブルーメタリック
2012 ~ 2012 2011/10月 スペシャルモデル
・サンイエローユニ/ブラックシルクグロス

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック F650/700/800GS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック F650/700/800GS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05005 1個

2. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

3. サイドスタンドトーラー F650GS 08-12Y 15mmUP KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドトーラー F650GS 08-12Y 15mmUP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BM-03103 1個

戻る ページ 1 次へ