BMW K1300S [1300cc] 2009-11年式 KIJIMA(キジマ)製

K13AA K40 ハイライン(ABS)

BMW K1300S [1300cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K13AA 原動機型式 水冷
フレームNo K13AA - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218394179(YTX14-BS) 全長 2,196
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,221
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 K13AA ~ ハイライン装備
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備

アクティブライン共通
・六角形新型ショートサイレンサー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど
・トップブリッジデザイン変更

カラー設定
・サファイアブラックメタリック/グラニットグレーメタリック/マグマレッドメタリック
・ラバオレンジメタリック
・ライトグレーメタリック
2011 ~ 2011 K13AA ~ カラー追加
・ルパンブルーメタリック
・アルピンホワイト
・サファイアブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 279 税込307
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

3. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R1200S/K1200S/1300S用フロント左右セット。消灯時にバルブの移り込みの無いミミックバルブ採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01200 1セット クリア バルブ R1200S/K1200S/1300S用(フロント)

4. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R1200S/K1200S/1300S用フロント左右セット。消灯時にバルブの移り込みの無いミミックバルブ採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01201 1セット スモーク バルブ R1200S/K1200S/1300S用(フロント)

5. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R1200S/K1200S/1300S用リア左右セット。消灯時にバルブの移り込みの無いミミックバルブ採用。バルブは並行ピンのタイプを付属しております。純正レンズがアンバーのタイプにご使用いただけます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01204 1セット クリア バルブ R1200S/K1200S/1300S用(リア)

6. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R1200S/K1200S/1300S用リア左右セット。消灯時にバルブの移り込みの無いミミックバルブ採用。バルブは並行ピンのタイプを付属しております。純正レンズがアンバーのタイプにご使用いただけます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01205 1セット スモーク バルブ R1200S/K1200S/1300S用(リア)

7. ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05002 1個

戻る ページ 1 次へ