BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-11年式 KIJIMA(キジマ)製

K27 アクティブライン(ベースモデル)FI

BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 新型ボクサー(水平対向)エンジンを改良して搭載。
カラー設定
・ナイトブラック
・ナイトブラック(ライン入)
・グラニットグレーメタリックマット
・クリスタルグレーメタリック
2008 ~ 2010 2008アルピンホワイト(日本導入あり)
2011 ~ 2011 ライトアロイホイール新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

3. ピボットカバー シルバー R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー シルバー R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08501 1個

4. ピボットカバー ブラック R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー ブラック R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08502 1個

5. リアホイールカバー シルバー R1200R/S/GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアホイールカバー シルバー R1200R/S/GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08503 1個

6. サイドスタンドトーラー R1200R/ST/RT 05-10Y 15mmUP KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドトーラー R1200R/ST/RT 05-10Y 15mmUP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BM-03101 1個

7. ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05002 1個

8. リアホイールカバー ブラック R1200R/S/GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアホイールカバー ブラック R1200R/S/GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08504 1個

9. ピボットカバー シルバー R1200R/RC/S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー シルバー R1200R/RC/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08505 1個

10. ピボットカバー ブラック R1200R/RC/S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー ブラック R1200R/RC/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08506 1個

戻る ページ 1 次へ