BMW G310R [310cc] 2017-20年式 KIJIMA(キジマ)製
K03 ユーロ4 ネイキッドスポーツ
BMW G310R [310cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | ~ | 水冷4st単気筒4バルブ。 前方吸気後方排気エンジン(シリンダーを異例なほど後方へ傾斜、シリンダーヘッドを180°回転)。 倒立Fフォーク(ゴールドアルマイト)、Rモノ、ブレーキ(ゴールドアルマイト)、アルミ製スイングアーム、ショートシート、など。 カラー設定 ・パールホワイトメタリック ・コスミックブラック ・ストラトブルーメタリック |
| 2019 ~ 2019 | ~ | カラー設定 ・レーシングレッド ・パールホワイトメタリック ・コスミックブラック |
| 2020 ~ 2020 | ~ | カラー変更 ・コスミックブラック2 ・レーシングレッド ・パールホワイトメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| BM-08705 | 1セット | BMW 1142 8562 889 |
【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| BM-08710 | 1枚 | 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ | R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BM-05012 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08100。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| BM-08100 | 1個 | シルバー |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-04010。ハンドルの高さを25mmアップさせることが出来る「ハンドルアップカラー」純正状態と比べグリップポジションが手前にも来る為、快適なポジションを得る事ができます。また、ホース・ワイヤー・配線類の交換を必要としない為、お手軽な装着が可能です。※車両の状態によってはワイヤー類の取り回しの変更や適切な長さへの変更が必要な場合がございます。販売備考:G310GS/R 2017Y-。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BM-04010 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ