BMW G310GS [310cc] 2018-20年式 KIJIMA(キジマ)製

K02 ユーロ4 アドベンチャーバージョン

BMW G310GS [310cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03A 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/80 R 19 H TL 150/70 R 17 H TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR9D-J 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.65 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 G310Rのアドベンチャーバージョン(オフロード走行兼)
2017/11月
水冷4st単気筒4バルブ。
前方吸気後方排気エンジン(シリンダーを異例なほど後方へ傾斜、シリンダーヘッドを180°回転)。
倒立Fフォーク41mm、Rサスアルミ製スイングアームとセンタースプリングストラット組合せ、前後180mmサスストローク、F19インチホイール採用、など。
日本仕様はETC 2.0標準装備。
カラー設定
・レーシングレッド
・コスミックブラック
・パールホワイトメタリック
2020 ~ 2020 カラー変更
・ストラトブルーメタリック
・コスミックブラック
・パールホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08705 1セット BMW 1142 8562 889

2. フォグランプKIT LED イエロー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED イエロー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 タイプ 消費電力(W)
BM-01231 1セット G310GS 17y- 淡黄色 スモールタイプ 7.3×2

3. マウントバーステー BM-04101 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マウントバーステー BM-04101 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-04101。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
BM-04101 1個

4. ハンドルアップカラー 25mmアップ BM-04010 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルアップカラー 25mmアップ BM-04010 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-04010。ハンドルの高さを25mmアップさせることが出来る「ハンドルアップカラー」純正状態と比べグリップポジションが手前にも来る為、快適なポジションを得る事ができます。また、ホース・ワイヤー・配線類の交換を必要としない為、お手軽な装着が可能です。※車両の状態によってはワイヤー類の取り回しの変更や適切な長さへの変更が必要な場合がございます。販売備考:G310GS/R 2017Y-。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
BM-04010 1個

5. フォグランプキット LED BM-01230 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプキット LED BM-01230 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-01230。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 消費電力(W)
BM-01230 1個 21

6. リアキャリア BOXベース シルバー  BM-08100 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア BOXベース シルバー BM-08100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08100。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
BM-08100 1個 シルバー

7. スクリーン ロング スモーク BM-05100 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スクリーン ロング スモーク BM-05100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-05100。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
BM-05100 1個

8. ヘルメットロック ブラック BM-05012 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック BM-05012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-05012

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05012 1個

9. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ