BMW F750GS [850cc] 2021-23年式 KIJIMA(キジマ)製

[853cc] K80 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)

BMW F750GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08B 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
110/80 R 19 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9J-9E 本数 2
全幅 922
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition PremiumLine 04728_2.jpg
2021/6月
ダイナミックESA、キーレスライド、メインスタンド。
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition STD 車名は750も排気量は853cc。04728_1.jpg
2021/6月
キャストホイール。
ロ-ダウンサスペンション、エクストラローシート。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。
最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。
ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。
解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。
プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。
カラー設定
・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー)
2021 ~ 2021 PremiumLine
シート高815mm。
キーレスライド、センタースタンド、ダイナミックESA。
2021 ~ 2021 STD
2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
ローシート、ローダウン。シート高 770mm。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。
最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。
ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
LEDウインカー標準装備。
2022 ~ 2022 カラー変更
・ブラックストームメタリック2

40YearsGS Edition 廃止。
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ