BMW R 12 [1200cc] 2024-25年式 KIJIMA(キジマ)製

KR3

BMW R 12 [1200cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12B 4st水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
100/90 R 19 TL 150/80 R 16 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.950 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2024/4/19
ボクサーエンジン。
ティアドロップ型のスチール製燃料タンク。
シート高754mm。(日本仕様は2人乗り仕様)
アナログ式のスピードメータ。
ABS Pro。DTC。
EURO5。


カラー設定
・ブラックストームメタリック
・アベンチュリンレッドメタリック
・アヴスシルバーメタリックリック
2025 ~ 2025 ブラックストームメタリック、アベンチュリンレッドメタリックはオプション719クラッシックホイールへ変更。
アヴスシルバーメタリックオプション719クラッシックホイール2 へ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにBMW R12/R12 nineT用が登場!右側タンデムステップを利用して固定。ステー:スチール製ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 ステー種類
BM-05015 1個 BMW R12/R12 nineT用 スチール製ブラック

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ