BMW R1300R [1300cc] 2025-26年式 KIJIMA(キジマ)製

KA4 STD・ツーリング・ツーリングASA(クラッチレバーレス、完全自動ギアシフトシステム)

BMW R1300R [1300cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 190/55 ZR 17 TL
バッテリー 61215A64DC8 全長 2,125
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ~ ツーリング

カラー設定
・スナッパーロックスブルー(N4U)
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ライトホワイト(N4B)
・ブラックストームメタリック(ND2)
2025 ~ 2025 ~ ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANY(ASA)
クラッチ操作が不要。

カラー設定
・スナッパーロックスブルー(N4U)
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ライトホワイト(N4B)
・ブラックストームメタリック(ND2)
2025 ~ 2026 ~ 2025年9月6日 注文受付開始。
STD
ダイナミックサスペンションアジャストメント(DSA)、ギアシフトアシスタントプロ、スポーツブレーキ。
BMW MotorradフルインテグラルABSPro。
シート、グリップヒーター、タイヤ空気圧センサー(TPM)。
EU5+。
バーハンドル。

カラー設定
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ブラックストームメタリック(ND2)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター エレメント BMW 1142 7105 302 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント BMW 1142 7105 302 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボクサーツインのR1300シリーズ用のエレメントタイプ オイルフィルターが登場!ロングライフオイルに合わせた特殊な形状の純正に比べ、スタンダードな形状の濾紙で設定。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-08706 1個 2024y- R1300GS・2025y- R1300GS ADVENTURE・2025y- R1300R/RS

戻る ページ 1 次へ