BMW S1000RR [1000cc] 2015-16年式 M&H製

K46 レースABS+DTC

BMW S1000RR [1000cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー ETZ10-BS(YTZ10S互換)YTZ7Sの場合あり 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 フルモデルチェンジ
左右非対称フロントマスクが左右逆のレイアウトに。
カラー変更
・ブラック×ストーム×メタリック
・レーシングレッド×ライトホワイト
・BMWモータースポーツカラー
2016 ~ 2016 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2016 ~ 2016 テクノロジー、デザイン、付属品を全面的に刷新。
ヘッドランプは左右対称性をより一層、強調。
シフトアシストプロ(クラッチなしでシフトアップやダウンを行う)機能。
e-Gasスロットル起動装置。
カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・レーシングレッド×アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
155C 1個 T10 12 55 クリア

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AB2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AWS 1個 12 55 シルバーホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AGH 1個 12 55 ホワイトブルー 2灯式車、輸入車など(超耐振)

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155AVN 1個 12 55 S2イエローヴィーナス H7

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155ASC 1個 12 55 クリアホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155ASS 1個 12 55 B2ホワイトステルス H7

戻る ページ 1 次へ