BMW G650X country [650cc] 2006-09年式 AZ BATTERY製

ベーシック アクティブライン FI

BMW G650X country [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,185
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 907
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 2007/4月 クロスカントリー ベーシックタイプ
G650X 3機種エンジン、フレームは共通。
サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。
水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。
ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。
タンデムステップ標準装備(X countryのみ)。
ホイールF19・R17インチ装着。アップライトポジション、やや広い座面シート。
ABSオプション。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ10S 1個 8.6 YTZ10S 89 152

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ10S-FP 1個 - 150 87 0.7

戻る ページ 1 次へ