BMW G310GS [310cc] 2018-20年式 GIVI(ジビ)製

K02 ユーロ4 アドベンチャーバージョン

BMW G310GS [310cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03A 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/80 R 19 H TL 150/70 R 17 H TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR9D-J 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.65 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 G310Rのアドベンチャーバージョン(オフロード走行兼)
2017/11月
水冷4st単気筒4バルブ。
前方吸気後方排気エンジン(シリンダーを異例なほど後方へ傾斜、シリンダーヘッドを180°回転)。
倒立Fフォーク41mm、Rサスアルミ製スイングアームとセンタースプリングストラット組合せ、前後180mmサスストローク、F19インチホイール採用、など。
日本仕様はETC 2.0標準装備。
カラー設定
・レーシングレッド
・コスミックブラック
・パールホワイトメタリック
2020 ~ 2020 カラー変更
・ストラトブルーメタリック
・コスミックブラック
・パールホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5 プレートセット(モノキー) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90140 1セット

2. GIVI M5M モノロックベース GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5M モノロックベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノロックベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90110 1個

3. GIVI BF31 イージーロック GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF31 イージーロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
97508 1個

戻る ページ 1 次へ