BMW R18 Roctane [1800cc] 2023-25年式 METZELER(メッツラー)製

K34 キャストホイール ABS STD ユーロ5 ・ダーク仕上げ

BMW R18 Roctane [1800cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 B 21 180/55 B 18
バッテリー / 全長 2,615
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,294
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 374
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 2023/5月
空油冷水平対向2気筒4st(ビッグ・ボクサー)
丸型メーター内蔵、ラウンド型ヘッドライト。
フロント21インチ、リア18インチアルミ製キャストホイール。
2段シート採用、3ライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)、エンジンドラッグトルクコントロール標準装備。
グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ミネラルグレーメタリックマット
2025 ~ 2025 仕様変更、マイナーチェンジ
製品特性、表面、塗装に関して新しいテイスト採用。
Euro5+。
最大トルク67kW(91hp)、5Nm増加。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ミネラルグレーメタリックマット

新色
・ドラゴンファイヤーレッドメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3577100 1個 180/55 B 18 M/C 80H 18 リア TL Reinf

2. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634700 1個 18 180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf 180 55

3. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194900 1本 120/70B21 TL(チューブレス) 68 H

4. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3134100 1本 120/70-21 TL(チューブレス) 62 V

5. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194800 1本 120/70B21 TL(チューブレス) 68 H

戻る ページ 1 次へ