BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式 METZELER(メッツラー)製

KA1 STD・スポーツ・ツーリング ユーロ5

BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023/11/23
R1300GSスポーツ
シート高:870mm。
スポーツ・サスペンション装備。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
2024 ~ 2024 2023/11/23
R1300GSツーリング
シート高:820-850mm。
アダプティブ車高制御を搭載。
ヘッドライト・プロ。
アクティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、フロント・コリジョン・ワーニング(FCW)、レーン・チェンジ・ワーニング(SWW)のコンポーネントから成るライディング・アシスト。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
・アウレリウス・グリーン・メタリック(N4D)/Option 719 Tramuntana
2024 ~ 2024 2023/11/23
STD
ボトムマウントのギア・ボックスとBMW ShiftCamテクノロジーを備えた完全に新しいボクサー・エンジン設計。
左右カム・チェーンの設置位置調整により前後にシンメトリ化された左右シリンダー。
7,750rpmで107kW(145 PS)、6,500rpmで149Nm。
最適化されたノック・センサー・システム。
シート・メタル・シェル・エレメントで構成されたメイン・フレームとダイキャスト・アルミニウム・リア・フレームを備えた完全に再設計されたフレーム。
新しいEVOテレ・レバーと新しいEVO パラ・レバーにより、さらに高い操縦精度と安定性が実現。
欧州仕様では前モデルと比較して12kgの軽量化。
電子制御式ダイナミック・サスペンション(DSA)。
新しいマトリックスのLEDヘッドランプ。
ハンド・プロテクターに統合されたターン・インジケーター(GSスポーツを除く)。
スマートフォン充電コンパートメントに統合されたUSBソケットと追加の12Vオンボード電源ソケット。
フル・インテグラル ABS Pro。
ウィンドスクリーンハイ:1,490 mm、ウィンドスクリーンロー:1,405 mm。
シート高:850mm。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
2025 ~ 2025 R1300GSツーリング

カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 R1300GSツーリング
AUTOMATED SHIFT ASSISTANT

ギアシフト アシスタント プロを削除。
オートメイテッド シフト アシスタントを追加。


カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 STD
追加/変更
鍛造エンデューロホイール。
ツーリングパッケージ。
アダプティブ車高制御。
ラゲッジラック。

カラー設定
継続
レーシング・ブルー・メタリック

新色
・ライトホワイト
2026 ~ 2026 STD
カラー設定
・レーシングレッド

GS Trophy
・レーシング・ブルー・メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2743400 1個 120/70R19M/CTL 60V(B) 10 70 100

2. TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2743500 1個 170/60R17M/CTL 72V(B) 10 80 80

3. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
3142600 1本 120/70R19M/CTL 60VM+S 10 80 100

4. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142900 1本 170/60 R 17 M/C 72V M+S 17 リア TL

5. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3617500 1本 120/70R19 TL(チューブレス) 60 V

6. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960400 1本 120/70R19 TL(チューブレス) 60 V

7. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960500 1本 170/60R17 TL(チューブレス) 72 V

8. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960700 1本 120/70ZR19 TL(チューブレス) 60 W

9. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960800 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

10. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096700 1本 120/70 R19 TL(チューブレス) 60 V

11. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183100 1本 120/70ZR19 TL(チューブレス) 60 W

12. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183200 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

13. KAROO4 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROO4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4254200 1本 120/70R19 TL(チューブレス) 60 T

14. KAROO4 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROO4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4254300 1本 170/60R17 TL(チューブレス) 72 T

戻る ページ 1 次へ