BMW F800GS [800cc] 2024-25年式 METZELER(メッツラー)製

(894cc) K80 EURO5 タイヤサイズ変更 新型エンジン

BMW F800GS [800cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A09B 4st並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 894
タイヤ
110/80 R 19 150/70 R 17
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9J-9E 本数 2
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2024/3/22
新型エンジン
BMW Motorrad ABS。
EURO5。

カラー設定
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ライトホワイト(NB5)
・レーシングブルーメタリック(N2L/初期生産限定パッケージ)
2025 ~ 2025 ヘッドライトプロに変更

カラー設定
・レーシングブルーメタリック
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142800 1本 150/70 R 17 M/C 69V M+S 17 リア TL

2. TOURANCE NEXT F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2084700 1本 110/80 R 19 M/C 59V TL 110 19 80

3. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142500 1本 110/80 R 19 M/C 59V M+S 19 フロント TL

4. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960600 1本 110/80R19 TL(チューブレス) 59 V

5. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3961500 1本 150/70R17 TL(チューブレス) 69 V

戻る ページ 1 次へ