BMW C650GT [650cc] 2013-15年式 PIRELLI(ピレリ)製

K19 ツーリング(C650GTとC600Sport基本構成同じ)■STD・Special Edition

BMW C650GT [650cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-C65AA 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー / 全長 2,218
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 916
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,411
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 258
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD
2012/11月 ツーリングモデル
C650GTとC600Sportの基本構成をまったく同じとする。(エンジン、フレーム、駆動系、足廻りなど)
新開発650ccパラレルツインエンジン搭載。
電動調整式ウインドシールド、セントラルロック、グリップ/シートヒーター装備。
カラー設定
・プラチナブロンズメタリック
・バーミリオンレッドメタリック
・サファイアブラックメタリック
2014 ~ 2015 Special Edition
ラゲッジラック、トップケース、シートバックレスト標準装備。
2014/5月
・グラニックグレーメタリックマット
2014 ~ 2015 STD
2014/1月
カラー変更
・ハバナメタリック
・クォーツブルーメタリック
・サファイアブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2768900 1本 フロント 15 120/70 R 15 TL

2. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769400 1本 リア 15 160/60 R 15 TL

戻る ページ 1 次へ