BMW HP2 SPORT [1170cc] 2008-11年式 Roadpartner(マツダ)製

BMW HP2 SPORT [1170cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,163
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ブレーキディスク10年以降要確認
重量 199
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2011 R1200Sをベースとし、新開発もしくは大幅な改善がされている。オンロード専用車両として開発。
・DOHCシリンダーヘッド採用。ボクサーエンジン搭載
・シートフレームを持たないフルカーボンカウリング
・2Dシステムズ製フル液晶メーター
・シフトアシスタント等装備
2010 ~ 2011 LimitedEdition
スポーティなカラーリングの限定車。
・アルピンホワイト/インディゴブルーメタリック/HP2専用レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ