BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式 Roadpartner(マツダ)製

K44 ハイライン(ABS)

BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,318
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 982
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,438
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 K1200シリーズ(クランクシャフト横置直列4気筒)のモデルチェンジ車。この時点でBMWのKシリーズは縦Kから横Kとなる。駆動系、サスペンションをK1300Sから受継。
・新型リアマフラー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備
・ASCオプション
カラー設定
・マグネシウムベージュメタリック
・ロイヤルブルーメタリック
・レッドアップルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ