BMW R100GS [1000cc] 1987-92年式 Roadpartner(マツダ)製

前期型

BMW R100GS [1000cc] 1987-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 980
タイヤ
90/90 - 21 T WT 130/80 - 17 T WT
バッテリー 61211459650 全長 2,290
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1992 基本構成はR80G/Sのデュアルパーパスモデル。
・前後ホイールにはチューブレスタイヤが装着可能な新しい独自のクロススポークホイール採用
・リアサスペンションはパラレバー
・アップフェンダー
1991 ~ 1992 マイナーチェンジ
・フレームマウントの角度調整可能ウィンドシールド採用のカウリング
・パイプ型のカウルガード
・フロントフェンダーはダウンタイプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ