BMW S1000RR [1000cc] 2019-20年式 GALESPEED(ゲイルスピード)製

K67 ABS・ABS PRO・DCT ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108/61218563911 全長 2,070
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 Mパッケージ(193.5kg)
レースパッケージ DDC付(電子制御セミアクティブサスペンション)
STDモデルより約3.5kg軽量化。
Mカーボンホイール、ライディングモードプロ(より細かいモード設定可能)搭載。
Mバッテリー(軽量)、サスペンションキット(リア車高調性およびスイングアーム調整機構)、Mパフォーマンス仕様シート、など。
カラー設定
・モータースポーツカラー
2019 ~ 2020 STD(197kg)ユーロ4
レースパッケージ DDC付(電子制御セミアクティブサスペンション)
2019/7月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。207ps,13500rpm。
12V8Ah MFバッテリー搭載。
排ガス規制適合。
ABS、ABS PRO、DTC(ダイナミックトラクションコントロール)、HSC(ヒルスタートコントロール)、4つの走行モード(レイン、ロード、ダイナミック、レース)、シフトアシスタントプロ、液晶TFTディスプレイ、LEDインジケータ、LEDヘッドライトとテールライトなど、標準装備。
カラー設定
・レーシングレッド
2019 ~ 2020 カラー追加
・ホッケンハイムシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク厚さ(mm) ディスク径(Φmm) 主な適合車種 適合メーカー
GSBDF0038L 1個 5 320 F)BMW S1000RR M/RACE Package(ABS) 20-22(STDモデルNG) BMW

2. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク厚さ(mm) ディスク径(Φmm) 主な適合車種 適合メーカー
GSBDF0038R 1個 5 320 F)BMW S1000RR M/RACE Package(ABS) 20-22(STDモデルNG) BMW

3. エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキットに、待望のフル3D削り出しモデル”Erabolate(エラボレート)”が登場!。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 タイプ
WCE30BK-BMW 1個 レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17、スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) スタンダード(クランプ)

4. エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキットに、待望のフル3D削り出しモデル”Erabolate(エラボレート)”が登場!。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 タイプ
WCE30BK-BMWS 1個 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17、スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) スタンダード(クランプ)

5. ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ タイプ 仕様
WCH30BK-BMW 1個 スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) ブラック スタンダード(クランプ) レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17

6. ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ タイプ 仕様
WCH30BR-BMW 1個 スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) ブラウン スタンダード(クランプ) レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17

7. ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ タイプ 仕様
WCH30BK-BMWS 1個 ショートサイズ(ラウンドタイプ) ブラック スタンダード(クランプ) 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17

8. ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ タイプ 仕様
WCH30BR-BMWS 1個 ショートサイズ(ラウンドタイプ) ブラウン スタンダード(クランプ) 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17

戻る ページ 1 次へ