BMW F850GS [850cc] 2021-23年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

K81 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)

BMW F850GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08A 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
前 90/90 - 21 TL 後 150/70 R 17 TL
バッテリー 61218544472(ETX12) 全長 2,305
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 992
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,365
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ 40YearsGS Edition PremiumLine
2021/6月
クロススポークホイール/チューブレス。
ダイナミックESA、メインスタンド。
サスペンションストローク(F)230mm/(R)215mm
2021 ~ 2021 ~ 40YearsGS Edition STD
2021/6月
クロススポークホイール/チューブレス。
倒立フォーク、ロ-ダウンサスペンション(F)210mm/(R)195mm、など。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。
最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。
ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。
解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。
プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。
カラー設定
・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー)
2021 ~ 2021 ~ PremiumLine 04742_4.jpg
クロススポークホイール/チューブレス。
センタースタンド、ダイナミックESA。シート高 860mm。
2021 ~ 2021 ~ STD
2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
クロススポークホイール/チューブレス。
ローシート/ローダウン。シート高 815mm。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。
最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。
ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
LEDウインカー標準装備。
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ブラックストームメタリック2

40YearsGS Edition 廃止。
2023 ~ 2023 ~ 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリック
・レーシングレッド
・ブラックストームメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.21(24)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

戻る ページ 1 次へ