BMW R1300RT [1300cc] 2025-26年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

KA3 R1250RTの後継 STD・ASA(クラッチレバーレス、完全自動ギアシフトシステム)

BMW R1300RT [1300cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
R137A 原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー 61215A64DC8 全長 2,229
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 971
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,570
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 2025/7/16受注開始
STD・AUTOMATED SHIFT ASSISTANT(クラッチレバーレス、完全自動ギアシフトシステム)

R1250RTの後継モデル。
エンジンドラッグトルクコントロール(MSR)標準装備。
オートメイテッドシフトアシスタント(ASA)。
新開発シャシー、スチール性メインフレーム、アルミチューブ製ラティスリアフレーム。
新しいフルLEDヘッドランプ。
EURO5+。
フルインテグラルABS Pro。
全長(トップケースOE装備):2,406mm。
全高(スポーツウインドシールドOE装備):1,387mm。

カラー設定
・アルビンホワイト3
・レーシングブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
・ブルーリッジマウンテンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ