BMW S1000RR [1000cc] 2012-12年式 X.A.M製

K46 アクティブライン(ベースモデル)

BMW S1000RR [1000cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61217726563(YTZ10S) 全長 2,056
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,138
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・レーシングレッド×アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スチール スプロケット タフライト X.A.M

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
X.A.M スチール スプロケット タフライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
B5513R45K 1個

戻る ページ 1 次へ