BMW K1300S [1300cc] 2009-14年式 STANLEY(スタンレー電気)製

K13AA K40 プレミアムライン(ABS+ESA2)

BMW K1300S [1300cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-K13AA 原動機型式 水冷
フレームNo K13AA - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,196
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,221
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 K13AA ~ プレミアムライン装備
・ESA2(電子調整式サスペンション)
・ASC(オートマチックスタビリティーコントロール)
・シフトアシスト(駆動力の伝達を遮断することなくシフトアップ可能)

ハイライン装備共通
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備

アクティブライン共通
・六角形新型ショートサイレンサー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど
・トップブリッジデザイン変更

カラー設定
・サファイアブラックメタリック/グラニットグレーメタリック/マグマレッドメタリック
・ラバオレンジメタリック
・ライトグレーメタリック
2011 ~ 2011 K13AA ~ カラー追加
・ルパンブルーメタリック
・アルピンホワイト
・サファイアブラックメタリック
2012 ~ 2012 K13AA ~ 30th Anniversary Edtion
・アルパインホワイト レーシングレッド サファイアブラックメタリックのトリコロール
2012 ~ 2012 K13AA ~ HPパッケージ(カーボンパーツ採用)
・フロントホイールカバー、エアボックスカバー、クラッチカバー、シートカバーにHPカーボンパーツ採用。
カラー設定
・アルピンホワイト
・ルパンブルーメタリック
・ナイトブラック
2013 ~ 2014 K13AA ~ カラー設定
・サファイアブラックメタリック/ダークグラファイトメタリック
・チタンシルバーメタリック/サファイアブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

2. 交換用バルブ ヘッドランプ用 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ ヘッドランプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格 仕様 全長(mm)
117 1個 H7 12V55W 12V55W H7 58

戻る ページ 1 次へ