BMW G650X challenge [650cc] 2006-09年式 VARTA(バルタ)製

K15 オフロード ハイライン ABS

BMW G650X challenge [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 140/80 R 18 70S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,205
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 907
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 156
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 2007/4月 クロスチャレンジ オフロードモデル ABS
G650X 3機種エンジン、フレームは共通。
サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。
水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。
ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。
ホイールF21・R18インチ採用。細身フラットな硬いシート。
Rサスにエアダンピングシステム採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ10S 1個 87 151 92 FA/液入

戻る ページ 1 次へ