BMW C400GT [400cc] 2021-26年式 VARTA(バルタ)製

K08 ユーロ5

BMW C400GT [400cc] 2021-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A81A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 349
タイヤ
120/70 R 15 TL 150/70 R 14 TL
バッテリー 61218389127(LTX9) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 C400Xのグランドツーリングモデル
2021/7月 モデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒4バルブ5。ユーロ5。
ASC、BMW Motorrad ABS装備。
新型キャリパー採用。
USB充電ソケット、日本仕様にはETC2.0車載器標準装備。

BMW Motorrad ABS Pro標準装備。
カラー設定
・アルピンホワイト
・カリストグレーメタリック
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2022 カラー変更
・ブラックストームメタリック2
・アルピンホワイト
・カリストグレーメタリック
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)新採用。
カラー継続
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック2
・カリストグレーメタリック
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック2
・アルピンホワイト

カラー追加
・インペリアルブルーメタリック
2025 ~ 2026 2025年2月5日受付開始。
ユーロ5+。
シート下収納スペース増加。ラゲッジラック標準装備。

新色追加
・ダイヤモンドホワイトメタリック

カラー設定
・ブラックストームメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX9 1個 87 151 106 FA/液入

戻る ページ 1 次へ