BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 DNA(ディーエヌエー)製
R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)
BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2016 | R12JB ~ | STD チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。 ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック |
| 2016 ~ 2016 | R12JB ~ | Special Edition(100台限定) 16/2月 チューブタイヤ。 クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| PB-2005 | 1個 | BMW R1200GS 04-12/R1200R 07-15/R1200S 06-11 |
【特長】クリーナーボックスを取り外して装着するカスタム用フィルター。リプレイスメントタイプと比べてより高い吸気性能を発揮します。排気系のカスタム内容やレーシングキャブレターへの換装に合わせてご利用ください。フレームに接触することなく吸気効率を最大限に発揮できるよう、オーバルテーパードフィルターをベースに、車種専用品として独自形状のフィルターを設計しています。・口径はR nineT スロットルボディに適合。・ベンチュリー吸気設計により、空気の流れがスムーズ。・純正エアクリーナーボックスとエアボックスカバーの取り外しが必要。・ライダーブーツに干渉しないよう設計されたフィルター。・燃調の再セッティングが必要。・ノーマルクリーナーBOXキャップは付属しません
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 口径 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| OV-6200-125/R9T | 1個 | トップキャップ:ラバー | Φ62 | BMW R nineT 14-21 |
【特長】クリーナーボックスを取り外して装着するカスタム用フィルター。リプレイスメントタイプと比べてより高い吸気性能を発揮します。排気系のカスタム内容やレーシングキャブレターへの換装に合わせてご利用ください。フレームに接触することなく吸気効率を最大限に発揮できるよう、オーバルテーパードフィルターをベースに、車種専用品として独自形状のフィルターを設計しています。・R nineT専用設計の、ハイパフォーマンス STAGE-3キット。・口径はR nineT スロットルボディに適合。・ベンチュリー吸気設計により、空気の流れがスムーズ。・純正エアクリーナーボックスとエアボックスカバーの取り外しが必要。・ライダーブーツに干渉しないよう設計されたフィルター。・燃調の再セッティングが必要。・付属のシリコンキャップでノーマルクリーナーBOXをふさぎます
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 口径(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| OV-6200-125/R9T-SET | 1セット | トップキャップ:ラバー | Φ62(フィルター部長128/フランジ長17 | BMW R nineT 14-20 |
戻る ページ 1 次へ