BMW S1000RR [1000cc] 2023-25年式 DNA(ディーエヌエー)製

K67 ABS・ABS PRO・DCT ユーロ5

BMW S1000RR [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 4st並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 46 二次減速比 2.706
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 S1000RR Mパッケージ

リヤタイヤサイズ:M鍛造ホイール、MカーボンホイールOE装着200/55ZR17

Mカーボンホイール、又はM鋳造ホイール。
Mスポーツシート。
Mライダーフットレストシステム。
青色Mブレーキキャリパー。黒色フューエルフィラーキャップ。


カラー設定
・ライトホワイト/Mモータースポーツ
2023 ~ 2024 マイナーチェンジ
S1000RR

210ps/13750rpm(3psアップ)。
ユーロ5。
フレームの改良(側面にクボミを設置)、ディメンションの変更、電子制御の追加と最適化、フェアリング、シートカウル新作採用。(サイドカウル左右から大きく張り出したウイングレット)
スプロケット歯数変更による減速比ショート化。
ブレーキスライドアシスト機能新採用。
ETC2.0標準装備。
グリップヒーター、クルーズコントロール標準装備。
鋳造ホイール。

カラー変更
・レーシングレッド
・ブラックストームメタリック
2025 ~ 2025 2025年2月5日受付開始。
モデル3種類(STD、Mスポーツ、レース)
全長:2073mm、全幅:848mm、重量:198kg。
新しいウイングレット、新設計のサイドパネル、Mショートストロークスロットル(回転角度が減少。72度から58度)により性能を再び大幅に向上。
フロントホイール周辺、ブレーキ冷却ダクトを備える。
ABS。鍛造ホイール。

Mスポーツは鍛造ホイールの他、カーボンホイールあり。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ブルーストーンメタリック
・ライトホワイト/Mスポーツ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モトフィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モトフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-BM10S20-0R 1個 BMW S1000RR 19-23

戻る ページ 1 次へ