BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式 BUILD A LINE(ビルドアライン)製

K46 ABS PRO ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ダイナミックパッケージが標準仕様。
ユーロ4対応。
ギアシフトアシスタントPRO(クラッチレスシフト可能)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール)サスペンションダンピング自動調整、グリップヒーター、LEDウィンカー搭載。
ABS PRO(バンク角に応じたABS制御)、ライディングモードPRO。
DDC非装着車設定あり。(従来型同様)←タイヤサイズ:200/55ZR17
2017年型からフロントフォークのアウターチューブにサイドリフレクター(反射板)が装着。
カラー設定
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド×ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングレッド×ライトホワイト
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ステン (フロント4本) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント4本) スモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
20691190S 1セット 【フィッティング】ステンレス BMW S1000RR(ABS) 15-17

2. ステン (フロント4本) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント4本) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
20691190 1セット 【フィッティング】ステンレス BMW S1000RR(ABS) 15-17

戻る ページ 1 次へ