BMW F650GSダカール [650cc] 2000-07年式 K&N製

R13 オフロード向け FI オフロード向け シングル/ツインスパーク

BMW F650GSダカール [650cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
90/90 - 21 S WT 130/80 - 17 S WT
バッテリー YB12AL-A2 全長 2,189
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA(-01)/DR8EB(02-) 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 初期型 オフロード向け特別仕様 シングル
2000/8月
F650GSエフロクシングルの仕様変更。
エンジンはGSと同(エンジンやフレーム、シート下の燃料タンクなど)、以外はすべて新設計。
一般的なテレスコピックフォークとスイングアーム採用、ハイシート装備。
前後サスペンションストローク延長、Fホイールの21インチ化、高く角度のついたウィンドシールド、専用の外装など。
カラー設定
・ホワイト×プラックのイラスト
2004 ~ 2005 中期型 マイナーチェンジ ツインスパーク
2004/4月
角度付きラージスクリーン、リフレクター式ヘッドライト、メーターパネル意匠、トップケース対応リアキャリア、ジャンプスタート端子、電源ソケット、グリップヒーター、クラッチプレート、調整機能付きクラッチレバー装備。
Fフェンダー形状変更。フェンダープロテクターが無くなる。
2006 ~ 2007 後期型ツインスパーク マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-151 1個 BMW、Aprilia BMW Fシリーズ・F650CS(02-06) Gシリーズ・G650GS(09-14) PEGASO650[ペガッソ](93-04) Aprillia:026185 BMW:11412343118 11412343452 セルロース

2. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
BM-6501 1個 G650GS/Sertao 09-16/F650GS/Dakar 00-07 純正品番 BMW:13712345232、13718534200

戻る ページ 1 次へ