BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2016-20年式 K&N製

R12JB K23

BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー (YTX14-BS互換) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2018 R12JB ~ RnineTと同じ空油冷ボクサーエンジン搭載。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
19インチキャストホイール採用。(ステアリングヘッドアングルR nineTの64.5°から61.5°へ変更。)
正立式フロントフォーク。
ゴム製フットレスト取外し可能なステップ、左サイドで高くマウントされたマフラー、スチール製タンク、など。
ABS、ヒートグリップ標準装備。
カラー設定
・モノリスメタリックマット
2017/9月以降、ETC車載器標準装備。
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー変更
・Option719ブラックストームメタリック×アルム
・Option719ブラックストームメタリック×ライトホワイトユニ
・ステレオメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-164 1個 BMW BMW Fシリーズ・F800GS(09-12) Hシリーズ・HP2 Sport[スポーツ](06-11) Rシリーズ・R1200GS (04-14) BMW:11427673541 セルロース

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-1204 1個 R1200GS (04-13) R1200RT(05) HP2 Enduro[エンデューロ](06-07)

戻る ページ 1 次へ