BMW F750GS [850cc] 2018-20年式 K&N製

[853cc] K80 ユーロ4 ■ベース・STD・PremiumLine

BMW F750GS [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
110/80 R 19 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 PremiumLine(キャストホイール)シート高815mm。
センタースタンド、ダイナミックESA搭載。
カラー設定
・ライトホワイト
・オースティンイエローメタリック
・ステレオメタリックマット
2018 ~ 2019 STD(キャストホイール)車名は750も排気量は853cc。
ローシート、ローダウン。シート高 770mm。
2018/11月
EngineType A24A08
F700GSの後継。車名は750も排気量は853cc。
水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。360°クランク→270°クランクへ。
ETC2.0、LEDヘッドライト、ヒートグリップ、LEDターンインジケーター、ABSPro共通装備。
シート下の燃料タンクをエンジン上部に移動。ドライブチェーン左出しレイアウトへ変更。
カラー設定
・ライトホワイト
・オースティンイエローメタリック
・ステレオメタリックマット
2020 ~ 2020 STD・PremiumLine
EngineType A24A08A
カラー設定
・ステレオメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-160 1個 BMW BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) BMW:11427721779 セルロース

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番 材質 仕様
BM-8518 1個 F750GS/F850GS 18-19 BMW:13728561572 コットンガーゼ スタンダード

戻る ページ 1 次へ