BMW K1200S [1200cc] K&N製
BMW K1200S [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
K&N
オイルフィルター
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-160 | 1個 | BMW | BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) | BMW:11427721779 | セルロース |
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
K&N
リプレイスメント エアフィルター
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| BM-1205 | 1個 | K1200RS(05-07) K1300S(09-14) K1300GT(09-11) | K1200R 2004-2006年式:05- |
戻る ページ 1 次へ