BMW R850GS [850cc] 1996-01年式 Vesrah製

259

BMW R850GS [850cc] 1996-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 848
タイヤ
前 110/80 R 19 59H TL 後 150/70 R 17 69H TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,196
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,366
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2001 ~ R1100GSの排気量848ccバージョン。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,898 税込¥6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
SD-984 1セット BMW/R850C(99-01年式)F、BMW/R850GS(99年式)F、BMW/R850GS(00-01年式)F、BMW/R850R(96-02年式)F、BMW/R850RT(98-01年式)F、BMW/R1100(06年式)F、BMW/K1200(06年式)F BMW/R850C(99-01年式)F、BMW/R850GS(99年式)F、BMW/R850GS(00-01年式)F、BMW/R850R(96-02年式)F、BMW/R850RT(98-01年式)F、BMW/R1100(06年式)F、BMW/K1200(06年式)F

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
VD-984JL 1セット R850C 1998-2001年式:フロントに使用 BMW/R850C(99-01年式)F、BMW/R850GS(99年式)F、BMW/R850GS(00-01年式)F、BMW/R850R(96-02年式)F、BMW/R850RT(98-01年式)F、BMW/R1100(06年式)F、BMW/K1200(06年式)F

戻る ページ 1 次へ