BMW K1200R Sport [1200cc] 2006-08年式 Vesrah製

K43 ABS

BMW K1200R Sport [1200cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179(YTX14-BS) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 ハーフフェアリング

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-439 1セット 34-11-7-655-898 KAWASAKI/ZR400(98-01年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-08年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)F、KAWASAKI/ZR400(05年式)F、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)F、BMW/R850R(03-06年式)F、BMW/R1100S(01-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1150R(01-06年式)F、BMW/R1150R(04-06年式)F、BMW/R1150R(06年式)F、BMW/R1150RS(01-04年式)F、BMW/K1200LT(01-15年式)F、BMW/K1200R(05-06年式)F、BMW/K1200R(07-10年式)F、BMW/R1200C(04-05年式)F、BMW/R1200CL(03-04年式)F、BMW/R1200R(07-14年式)F、BMW/R1200R(13年式)F、BMW/K1300R(09-17年式)F、BMW/K1300R(11-17年式)F KAWASAKI/ZR400(98-01年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-08年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)F、KAWASAKI/ZR400(05年式)F、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)F、BMW/R850R(03-06年式)F、BMW/R1100S(01-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1150R(01-06年式)F、BMW/R1150R(04-06年式)F、BMW/R1150R(06年式)F、BMW/R1150RS(01-04年式)F、BMW/K1200LT(01-15年式)F、BMW/K1200R(05-06年式)F、BMW/K1200R(07-10年式)F、BMW/R1200C(04-05年式)F、BMW/R1200CL(03-04年式)F、BMW/R1200R(07-14年式)F、BMW/R1200R(13年式)F、BMW/K1300R(09-17年式)F、BMW/K1300R(11-17年式)F

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-947/2 1セット 34-21-2-314-947 BMW/R850GS(99年式)R、BMW/R850C(99-01年式)R BMW/R850GS(99年式)R、BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R、BMW/R850R(03-06年式)R、BMW/R850RT(06年式)R、BMW/R1100GS(94-99年式)R、BMW/R1100R(93-01年式)R、BMW/R1100RT(94-01年式)R、BMW/R1100S(96-11年式)R、BMW/R1100S(00-06年式)R、BMW/R1100S(12年式)R、BMW/R1100S(01-06年式)R、BMW/R1100S(01-05年式)R、BMW/R1150GS(98-00年式)R、BMW/R1150GS(02年式)R、BMW/R1150GS(01-02年式)R、BMW/R1150GS(02-05年式)R、BMW/R1150GS(02-04年式)R、BMW/R1150R(01-06年式)R、BMW/R1150R(04-06年式)R、BMW/R1150R(06年式)R、BMW/R1150RS(01-04年式)R、BMW/R1150RT(00-06年式)R、BMW/HP2 (05-08年式)R、BMW/HP2 (07-08年式)R、BMW/HP2 (08年式)R、BMW/HP2 1200(05-06年式)R、BMW/K1200R(05-06年式)R、BMW/K1200S(05-08年式)R、BMW/R1200 (00-03年式)R、BMW/R1200C(96-03年式)R、BMW/R1200GS(04年式)R、BMW/R1200GS(04-05年式)R、BMW/R1200GS(05-12年式)R、BMW/R1200GS(04-12年式)R、BMW/R1200GS(11-17年式)R、BMW/R1200R(07-14年式)R、BMW/R1200R(13年式)R、BMW/R1200RT(06-13年式)R、BMW/R1200S(06-15年式)R、BMW/R1200ST(03-15年式)R、BMW/K1300R(09-17年式)R、BMW/K1300R(11-17年式)R

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-439JL 1セット 34-11-7-655-898 ZRX400 2000-2002年式:フロントに使用 KAWASAKI/ZR400(98-01年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-08年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)F、KAWASAKI/ZR400(05年式)F、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)F、BMW/R850R(03-06年式)F、BMW/R1100S(01-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1150R(01-06年式)F、BMW/R1150R(04-06年式)F、BMW/R1150R(06年式)F、BMW/R1150RS(01-04年式)F、BMW/K1200LT(01-15年式)F、BMW/K1200R(05-06年式)F、BMW/K1200R(07-10年式)F、BMW/R1200C(04-05年式)F、BMW/R1200CL(03-04年式)F、BMW/R1200R(07-14年式)F、BMW/R1200R(13年式)F、BMW/K1300R(09-17年式)F、BMW/K1300R(11-17年式)F

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947/2JL 1セット 34-21-2-314-947 R1100GS 1994-1999年式:リアに使用 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R、BMW/R850R(03-06年式)R、BMW/R850RT(06年式)R、BMW/R1100GS(94-99年式)R、BMW/R1100R(93-01年式)R、BMW/R1100RT(94-01年式)R、BMW/R1100S(96-11年式)R、BMW/R1100S(00-06年式)R、BMW/R1100S(12年式)R、BMW/R1100S(01-06年式)R、BMW/R1100S(01-05年式)R、BMW/R1150GS(98-00年式)R、BMW/R1150GS(02年式)R、BMW/R1150GS(01-02年式)R、BMW/R1150GS(02-05年式)R、BMW/R1150GS(02-04年式)R、BMW/R1150R(01-06年式)R、BMW/R1150R(04-06年式)R、BMW/R1150R(06年式)R、BMW/R1150RS(01-04年式)R、BMW/R1150RT(00-06年式)R、BMW/HP2 (05-08年式)R、BMW/HP2 (07-08年式)R、BMW/HP2 (08年式)R、BMW/HP2 1200(05-06年式)R、BMW/K1200R(05-06年式)R、BMW/K1200S(05-08年式)R、BMW/R1200 (00-03年式)R、BMW/R1200C(96-03年式)R、BMW/R1200GS(04年式)R、BMW/R1200GS(04-05年式)R、BMW/R1200GS(05-12年式)R、BMW/R1200GS(04-12年式)R、BMW/R1200GS(11-17年式)R、BMW/R1200R(07-14年式)R、BMW/R1200R(13年式)R、BMW/R1200RT(06-13年式)R、BMW/R1200S(06-15年式)R、BMW/R1200ST(03-15年式)R、BMW/K1300R(09-17年式)R、BMW/K1300R(11-17年式)R 41

戻る ページ 1 次へ