BMW R1100GS [1100cc] 1994-99年式 DENSO(デンソー)製

259 FI ABS

BMW R1100GS [1100cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,085
タイヤ
110/80 - 19 H TL 150/70 - 17 H TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,189
スプロケット
二次減速比
プラグ
12121342125(FR6DDC) 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,366
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 ボクサーエンジンR259ユニット搭載。
樹脂タンク。
くちばしの長さが短い。
サイドスタンドの接地面が五角形。
1997 ~ 1999 スチール製タンク。
くちばしの長さが短い。
サイドスタンドの接地面が四角形。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8430 1本 14 19 16 I10

戻る ページ 1 次へ