BMW F800GT [800cc] 2013-18年式 DENSO(デンソー)製

K71 F800STの後継

BMW F800GT [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,156
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,250
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 F800STの後継グランドツーリングモデル
4st並列2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
LEDウィンカー、センタースタンド等標準装備。
エクストラローシート(765mm)が日本標準装備。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2014 ~ 2016 カラー設定
・モンテゴブルーメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2017 ~ 2018 2017/3月
電子制御スロットルへ。
グリップヒーター、オンボードコンピューター、センタースタンド、 パニアケースホルダー、LEDターンインジゲータ、ローシート、など。
カラー設定
・グラニティブルーメタリックマット
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-8730 1本 12 19 F650GS 2008-2012年式:09-に適合 16

戻る ページ 1 次へ