BMW R1150RT [1150cc] 2004-05年式 Metallico製

R22

BMW R1150RT [1150cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,230
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 279
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ~ ツインスパーク仕様
・グリップヒーター装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 備考 種類
7568-Spec03 1セット K1200RS 、HP2 Megamoto[メガモト] 、R1200S 、R1100GS/R/RS/RT/S (01-05) 、R1200RT (06-09) 、K1200RS (05-08) 、R1150GS/R/RS/RTK1300S (09-) 、R1200GS (04-) 、K1200GT シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト、※ブレンボ装着車に限ります シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ