BMW R1150RT [1150cc] Metallico製

BMW R1150RT [1150cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種
7568-Spec03 1セット シンタードパッド K1200RS 、HP2 Megamoto[メガモト] 、R1200S 、R1100GS/R/RS/RT/S (01-05) 、R1200RT (06-09) 、K1200RS (05-08) 、R1150GS/R/RS/RTK1300S (09-) 、R1200GS (04-) 、K1200GT HP2 Megamoto 2007-2012年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ